シール型振動センサ/転倒センサ D7E

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46549212 品番D7E-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
種類振動センサ タイプ振動センサ 接点構成1b 動作特性(設定加速度)130〜200ガル、(動作角度)-、(動作間時間)50ms以上/周期0.3s、0.5s、0.7s、200ガルにおいて 保護構造IP65(スイッチ部) 使用温度範囲-25〜+60℃(ただし、 氷結・結露しないこと) 使用湿度範囲45〜95%RH 接触抵抗(mΩ)初期100以下 電気定格DC5V・0.1mA〜DC30V・100mA抵抗負荷 保存温度範囲(℃)-25〜+60(ただし、 氷結・結露しないこと) アズワン品番64-3356-73 電気的寿命5000回(DC30V、 100mA 抵抗負荷において10〜20回/分) 耐電圧(V)AC250 50/60Hz(1分間)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46549212
2025-12-20
用途:
高圧真空遮断器の動作検出
南電気商会 様

自作で動作検出センサーを作製しましたが、十分使用可能な物ができました。

対象商品:
46549221
2025-04-20
用途:
給湯器のエラー修理
電気・ガス・熱供給・水道業

給湯器のエラーが頻発し、使用できなくなったときにこの部品を交換すると、エラーが発生しなくなります

対象商品:
46549212
2022-01-18
用途:
遮断器の遮断装置の時間測定時に使用しています。
久保田電気保安事務所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

先日来、使用しています。順調に振動に反応しています。仕事が随分簡略化しました。
ありがとうございました。
このセンサは、水平に設置すると正確に反応します。このようなことを明記していただくと、使用時に悩まなくて済みました。

3人が参考にしています
対象商品:
46549221
2021-11-19
用途:
過電流継電器VCBリレー試験
電気・ガス・熱供給・水道業

過電流試験の遮断機動作試験に使っています。検知感度が早く満足しています

3人が参考にしています
対象商品:
46549221
2020-07-10
用途:
OCR試験
電気・ガス・熱供給・水道業

過電流継電器のvcb試験に使用しました。
動作は確実で配線が楽になりました。

3人が参考にしています
対象商品:
46549212
2019-09-21
用途:
人の動きの検出

非常に安価で、とりあえず3種類とも大人買いしてしまいました。使うのが楽しみです。

対象商品:
46549221
2019-01-04
用途:
20年落ちヒーター修理
gymana_kudo 様

20年落ちのルームヒーター室外機が微振動で耐震停止が働く為、まずはこのセンサーを交換した所、一発で直りました。内部で玉が転がるスイッチ接点?みたいな物で、古い物は玉の落ち着きが無い感触でしたが、新品は落ち着きが良い感触で、交換後は微振動での耐震停止は無くなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
46549221
2019-03-11
用途:
部品交換

テスターで抵抗値を測定したところ、新しいセンサーは抵抗値が低いのに対し古いセンサーは抵抗値が高くなっていました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする