画像準備中

振動センサ D7F

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コード長さ(m)10 適合(コントローラ)形D7F-C01 注文コード46549255 品番D7F-S01-10
参考基準価格(税別)¥43,500 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品はコード長さ・適合など5種類から選べます 他の種類を見る

ON/OFF出力を振動レベルメータで確認・設定が簡単
振動波形の確認をACモニタ出力で可能

周波数(Hz)
検出:20〜2k(±3dB)
共振:約5k
種別センサ部 種類振動センサ タイプマニュアル設定タイプ 電源電圧(V)- 適合(コントローラ)形D7F-C01 コード長さ(m)10 表示- 機能- 質量(g)約40(ケーブル除く) 保護構造IEC60529規格 IP67 感度5.1mV(m/s2)(TYP.) 消費電流(mA)- 絶縁抵抗(MΩ)端子一括とケース間:20以上(DC100V) 使用周囲温度(℃)-25〜70(ただし、氷結および結露しないこと) 耐振動(耐久)10Hz〜2kHz、片振幅2mm または392m/s2 保管温度範囲(℃)-40〜80(ただし、氷結および結露しないこと) 出力形式- 最大加速度(m/s2)784 耐電圧(V/min)端子一括とケース間:AC1000(50/60Hz) 耐電圧(V)端子一括とケース間:AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)294 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)25〜95(ただし、氷結および結露しないこと) 耐振動(耐久)(Hz)10〜2000、片振幅2mm または392m/s2
注意
※コントローラ部のACモニタの出力波形は簡易的な波形確認としてご使用ください。精密測定や波形解析などには、ご使用になれません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:248

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする