耐薬品タイプ近接センサ E2FQ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 センサ形状- 検出距離(mm)10 コード長さ(m)2 注文コード46549361 品番E2FQ-X10F1-2M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はセンサ形状・検出距離・コード長さなど20種類から選べます 他の種類を見る

耐薬品性に優れたオールフッ素樹脂

電源電圧(V)- センサ形状- ヘッド形状- シールド形状シールド 接続方式- 検出距離(mm)10 付属品- 材質- 質量(g)- タイプ- 保護構造- コード長さ(m)2 標準検出物体(mm)- 材質(ケース)- 消費電流(mA)- 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)- 材質(ケーブル)- 保護回路- 設定距離(mm)- 検出物体- 電圧の影響- 使用電圧範囲(V)- 応答周波数(Hz)- 温度の影響- 材質(検出面)- 漏れ電流(mA)- 動作モードNO 表示灯- シールドシールド 応差- 出力形式- 耐電圧(V/min)- 残留電圧(V)- 衝撃(耐久)(m/s2)- 使用周囲湿度(%RH)- 振動(耐久)Hz- 開閉容量(mA)- 検出ヘッドサイズ- 電源の種類-
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする