電源電圧(V)-
センサ形状ネジ形
ヘッド形状ネジ
シールド形状シールド
接続方式コード引き出しタイプ
検出距離(mm)2±10%
付属品取扱説明書
材質締付ナット:フッ素樹脂
質量(g)約70(梱包状態)
タイプ-
保護構造IEC規格 IP67
コード長さ(m)5
標準検出物体(mm)鉄12×12×1
材質(ケース)フッ素樹脂
消費電流(mA)-
絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25〜70(ただし、氷結、結露しないこと)
材質(ケーブル)塩化ビニル
保護回路サージ吸収
設定距離(mm)0〜1.6
検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
電圧の影響定格電源電圧±20%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下
使用電圧範囲(V)DC10〜36
応答周波数(Hz)800
温度の影響-25〜70℃の範囲内で23℃時の検出距離の±10%以下
材質(検出面)フッ素樹脂
漏れ電流(mA)0.8以下
動作モードNO
表示灯動作表示灯(赤色)、設定表示灯(緑色)
シールドシールド
応差検出距離の20%以下
出力形式-
耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)
残留電圧(V)3以下(負荷電流100mA、コード長2m時)
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回
使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35〜95(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10〜55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
開閉容量(mA)5〜100
検出ヘッドサイズM12
電源の種類直流2線式