電源電圧(V)-
センサ形状-
ヘッド形状-
シールド形状シールド
接続方式-
検出距離(mm)2
付属品-
材質-
質量(g)-
タイプ-
保護構造-
コード長さ(m)2
標準検出物体(mm)-
材質(ケース)-
消費電流(mA)-
絶縁抵抗(MΩ)-
使用周囲温度(℃)-
材質(ケーブル)-
保護回路-
設定距離(mm)-
検出物体-
電圧の影響-
使用電圧範囲(V)-
応答周波数(Hz)-
温度の影響-
材質(検出面)-
漏れ電流(mA)-
動作モードNO
表示灯-
シールドシールド
応差-
出力形式-
耐電圧(V/min)-
残留電圧(V)-
衝撃(耐久)(m/s2)-
使用周囲湿度(%RH)-
振動(耐久)Hz-
開閉容量(mA)-
検出ヘッドサイズ-
電源の種類-