備考都度納期確認
種類アンプ内蔵型
形状ヨコ形
電源電圧(V)DC10〜30(リップル(p-p)10%含む)
コード長さ(m)0.3
ヘッド形状角
検出方式回帰反射形(MSR機能付き)
検出対象不透明体
付属品取りつけ金具(ねじ付)、調整用ドライバ、取扱説明書、反射板
仕様-
質量(g)約130
保護構造IEC規格:IP67、NEMA 6P(ただし、屋内使用に限る)
接続方式M12コネクタ中継タイプ
標準検出物体(mm)Φ75以上の不透明体
検出距離(mm)3000(形E39-R1使用時)
材質(ケース)亜鉛ダイカスト
制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧NPN出力:1.2V以下、PNP出力:2.0V以下)、オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力スイッチ切替式)、入光時ON/しゃ光時ONスイッチ切替式
消費電流(mA)40以下
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)動作時:-25〜55、保存時:-40〜70(ただし、氷結、結露のないこと)
材質(カバー)(操作部)ポリエーテルサルフォン
保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能
耐振動(耐久)10〜2000Hz 複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向 0.5h
材質(レンズ)メタクリル樹脂
使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下
感度調整単回転ボリウム
指向角(°)3〜10
材質(取付金具)ステンレス(SUS304)
周囲温度(℃)動作時:-25〜55、保存時:-40〜70(ただし、氷結、結露のないこと)
応差-
光色赤
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)660
光学方式-
光源(発光波長)赤色発光ダイオード
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)動作時:35〜85、保存時:35〜95(ただし、結露のないこと)
振動(耐久)Hz10〜2000複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向 0.5h
応答時間(ms)動作・復帰:各1以下