omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の エンコーダ
超小型ロータリエンコーダ(外径Φ20)・アブソリュート形 E6J-A
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸の形状
軸出し
注文コード
46549833
品番
E6J-AG1C-256-1M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
軸の形状
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
アブソリュート形。
外径:Φ20。
分解能:256(8ビット)。
シャフトタイプ、中空軸タイプを品揃え。
備考
都度納期確認
種類
ロータリエンコーダ
電源電圧(V)
DC5
軸の形状
軸出し
エンコーダ種類
アブソリュート形
出力形式
NPNオープンコレクタ出力
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
保護構造
IEC規格 IP40
分解能
256パルス/回転