画像準備中

超小型ロータリエンコーダ(外径Φ20)・アブソリュート形 E6J-A

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 軸の形状中空軸 注文コード46549842 品番E6J-AG1CA-256-1M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は軸の形状2種類から選べます 他の種類を見る

アブソリュート形。
外径:Φ20。
分解能:256(8ビット)。
シャフトタイプ、中空軸タイプを品揃え。

備考都度納期確認 種類ロータリエンコーダ 電源電圧(V)DC5 軸の形状中空軸 エンコーダ種類アブソリュート形 出力形式NPNオープンコレクタ出力 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 保護構造IEC規格 IP40 分解能256パルス/回転

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする