画像準備中

超小型ロータリエンコーダ(外径Φ20)・インクリメンタル形 E6J-C

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46549885 品番 E6J-CWZ1C-360P/R-1M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

インクリメンタル形。
外径:Φ20。
分解能(パルス/回転):(最大)1,000P/R。
シャフトタイプ、中空軸タイプを品揃え。

種類ロータリエンコーダ 電源電圧(V)DC5 軸の形状軸出し エンコーダ種類インクリメンタル形 出力形式NPNオープンコレクタ 出力 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 保護構造IEC規格 IP40 接続方式コード引き出しタイプ (コード長: 1m) 分類インクリメンタル形 シャフトタイプ 分解能360P/R 制御出力NPNオープンコレクタ 出力相A、B、Z相
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする