omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の エンコーダ
超小型ロータリエンコーダ(外径Φ20)・インクリメンタル形 E6J-C
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46549937
品番
E6J-CWZ1E-360P/R-1M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
インクリメンタル形。
外径:Φ20。
分解能(パルス/回転):(最大)1,000P/R。
シャフトタイプ、中空軸タイプを品揃え。
種類
ロータリエンコーダ
電源電圧(V)
DC5
軸の形状
軸出し
エンコーダ種類
インクリメンタル形
出力形式
電圧出力
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
保護構造
IEC規格 IP40
接続方式
コード引き出しタイプ (コード長: 1m)
分類
インクリメンタル形 シャフトタイプ
分解能
360P/R
制御出力
NPN電圧出力
出力相
A、B、Z相
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。