超小形基本スイッチ 形SS-P

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 アクチュエータの種類ヒンジ・アール・レバー形 定格電圧(V)DC30 端子の種類はんだづけ端子 注文コード46554033 品番SS-01GL13P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
この商品はアクチュエータの種類・定格電圧・端子の種類など28種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)約1.6(ピン押ボタン形の場合) 使用温度範囲(℃)-25〜85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 保護構造IEC IP40 アクチュエータの種類ヒンジ・アール・レバー形 定格電圧(V)DC30 接点構成1c (単極双投形) 端子の種類はんだづけ端子 端子種別はんだづけ端子 定格電流(A)0.1 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 接触抵抗(mΩ)100以下 機械的耐久性100万回以上(60回/min) 許容操作速度0.1mm〜1m/s(ピン押ボタン形の場合) 電気的耐久性20万回以上(20回/min) 感電保護クラスClassT アズワン品番64-3378-42 耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)、充電金属部とアース間:AC1500(50/60Hz)、各端子と非充電金属部間:AC1500(50/60Hz) 使用湿度(%RH)85以下(5〜35℃にて) 衝撃(誤動作)(m/s2)最大300 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000 許容操作頻度(回/min)機械的:300、電気的:30 振動(誤動作)Hz周波数10〜55複振幅1.5mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46554067
2021-12-31
用途:
石油ストーブのメンテナンス

石油ストーブのSWの接触不良の修理で交換しました。問題なく使えて良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
46554173
2021-05-05
用途:
昔のブラザーミシン修理

40年ほど前のブラザー家庭用ミシン修理に使用しました。
モーター作動用スイッチに3個使用されており1個が破損しておりましたので同時に3個交換。
他社の物が使用されておりましたが、信頼できるオムロンですので作業性・製品寸法は全く問題なく基盤にはんだ取り付け完了、耐久性もカタログデータで確認していますが大丈夫だと思います。
作業後は、低速・中速・高速と回転ムラも無く安定し快調です。

対象商品:
46554103
2020-05-05
用途:
食洗機の修理
有限会社東光機械 様

ちょっと待ちましたが、間に合いました。
元は、Panasonicでしたがオムロンで治りました。

1人が参考にしています
対象商品:
66554032
2018-09-25
用途:
機器のメンテナンス時
建設業・工事業

非常に安定した動作であり、信頼性も高く良い商品です。

対象商品:
46554103
2018-05-16
用途:
クレ−ン

タダノ製クレ−ンの過巻防止装置スイッチが故障したので、写真と寸法を見て購入しました 3本の端子が少し長いですが折り曲げて取付けできました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする