備考都度納期確認
ヘッド形状円(平面取付)
センサ形状円柱形
コード長さ(m)5
検出距離(mm)50±10%
電源電圧(V)DC12〜24 リップル(p-p)10%以下
接続方式コード引き出し
仕様-
質量(g)約1.4
タイプ円柱型
保護構造IEC規格 IP67
標準検出物体(mm)鉄100×100×1
材質(ケース)アルミダイカスト
消費電流(mA)10以下(無負荷時)
絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25〜70( ただし、氷結、結露しないこと)
設定距離(mm)0〜40
検出物体磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2%以下
使用電圧範囲(V)DC10〜30
温度の影響-25〜70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±10%以下
材質(検出面)ポリエステル
動作モードNO
表示灯動作表示灯(赤色)
応差検出距離の10%以下
耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)
残留電圧(V)3以下(負荷電流200mA、コード長2m時)
衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回
使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35〜95(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10〜55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
応答時間(ms)15以下
開閉容量(mA)NPNオープンコレクタ出力 200以下(DC30V以下)
検出ヘッドサイズΦ85
電源の種類直流3線式