画像準備中

長距離形近接センサ TL-LP/LY

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 センサ形状- コード長さ(m)1 注文コード46554471 品番TL-LP50B-1M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥76,000 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品はセンサ形状・コード長さなど7種類から選べます 他の種類を見る

検出距離50mmの長距離形

備考都度納期確認 ヘッド形状- センサ形状- コード長さ(m)1 検出距離(mm)50±10% 電源電圧(V)DC12〜24 リップル(p-p)10%以下 接続方式コード引き出し 仕様異周波 質量(g)約1.4 タイプ円柱型 保護構造IEC規格 IP67 標準検出物体(mm)鉄100×100×1 材質(ケース)アルミダイカスト 消費電流(mA)10以下(無負荷時) 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25〜70( ただし、氷結、結露しないこと) 設定距離(mm)0〜40 検出物体磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。) 電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2%以下 使用電圧範囲(V)DC10〜30 温度の影響-25〜70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±10%以下 材質(検出面)ポリエステル 動作モードNO 表示灯動作表示灯(赤色) 応差検出距離の10%以下 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz) 残留電圧(V)3以下(負荷電流200mA、コード長2m時) 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35〜95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10〜55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 応答時間(ms)15以下 開閉容量(mA)NPNオープンコレクタ出力 200以下(DC30V以下) 検出ヘッドサイズΦ85 電源の種類直流3線式
注意
※形TL-LP50はDC24V±10%(平均値)の全波整流の電源も使用可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする