画像準備中

透明体検出(PETボトル検出)・小型光電センサ

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コード長さ(m)2 保護構造IEC60529規格 IP67/DIN40050-9規格 IP69K 出力形式PNP出力 注文コード46556413 品番E3ZM-B81T-C-2M
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はコード長さ・保護構造・出力形式など20種類から選べます 他の種類を見る
備考都度納期確認 種類アンプ内蔵型 電源電圧(V)DC10〜30 リップル(p-p)10%含む ヘッド形状 検出方式回帰反射形(MSR機能付き) 検出対象透明体 検出距離(mm)100〜500(形E39-RP1使用時) 接続方式コード引き出しタイプ 付属品取扱説明書、専用反射板 質量(g)約70(梱包状態) 保護構造IEC60529規格 IP67/DIN40050-9規格 IP69K コード長さ(m)2 標準検出物体(mm)透明丸型PETボトル500m(l Φ65) 材質(ケース)SUS316L 制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 2V以下)、オープンコレクタ出力 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-25〜55、保存時:-40〜70(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(ケーブル)塩化ビニル 保護回路電源逆接続保護、負荷短絡保護、相互干渉防止機能、出力逆接続保護 材質(レンズ)メタクリル樹脂 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下 感度調整単回転ボリウム 指向角(°)本体:3〜10、反射板:30 動作モード入光時ON/しゃ光時ON、ケーブル切替方式 表示灯動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)、ティーチング(赤色) 光色 出力形式PNP出力 消費電流25mA以下 材質(ボタン)フッ素ゴム 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm)650 光源(発光波長)赤色LED 検出光拡散光 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時:35〜85、保存時:35〜95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10〜55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(表示部)ポリエーテルイミド 応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする