非磁性金属検出用アンプ分離近接センサ(デジタル表示&ティーチングタイプ)アンプユニット部 E2CY-SD

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46556867 品番 E2CY-C2AF-5M
参考基準価格(税別)¥26,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
備考都度納期確認 種類アンプ分離型 ヘッド形状 シールド形状シールド センサ形状円柱形 検出距離(mm)0〜2 出力形式- 仕様- 材質コード:フッ素樹脂 質量(g)約35(梱包状態) タイプ円柱型 センサヘッド 品名センサ部 保護構造IEC60529規格 IP67 コード長さ(m)5(特性補償範囲:0.5〜5) 検出距離- 接続方式コード引き出しタイプ 標準検出物体(mm)アルミ8×8×1 材質(ケース)ステンレス 電源電圧(V)- 機能- 制御出力- 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)動作時:-10〜55、保存時:-25〜70(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(カバー)- 保護回路- 検出物体非磁性金属 電圧の影響- 消費電力(mW)- 応答周波数(Hz)40以上(アンプFINE時)、100以上(アンプNORM時) 温度の影響23℃時の検出距離の±10%以下(-10〜55℃、0〜40℃) 材質(検出面)フッ素樹脂 動作モード- デジタル表示- 表示灯- シールドシールド 応差検出距離の10%以下(アンプFINE時)、検出距離の15%以下(アンプNORM時) 耐電圧(V/min)- 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時: 各35〜95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10〜500複振幅2mmまたは、150m/s2X、Y、Z各方向 2h 検出ヘッドサイズΦ8 電源の種類-
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする