E2CY-SD11-2M 非磁性金属検出用アンプ分離近接センサ(デジタル表示&ティーチングタイプ)アンプユニット部 E2CY-SD omron(オムロン) 46556876 E2CY-SD11-2M 非磁性金属検出用アンプ分離近接センサ(デジタル表示&ティーチングタイプ)アンプユニット部 E2CY-SD omron(オムロン) 46556876 E2CY-SD11-2M 非磁性金属検出用アンプ分離近接センサ(デジタル表示&ティーチングタイプ)アンプユニット部 E2CY-SD omron(オムロン) 46556876 E2CY-SD11-2M 非磁性金属検出用アンプ分離近接センサ(デジタル表示&ティーチングタイプ)アンプユニット部 E2CY-SD omron(オムロン) 46556876

非磁性金属検出用アンプ分離近接センサ(デジタル表示&ティーチングタイプ)アンプユニット部 E2CY-SD

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46556876 品番 E2CY-SD11-2M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
種類- ヘッド形状- センサ形状- 検出距離(mm)- 出力形式NPN オープンコレクタ 仕様感度設定:ティーチング方式/マニュアル調整、リバース表示:あり 材質コード接続ねじ:鉄 亜鉛メッキ 質量(g)約100(梱包状態) タイプアンプユニット 品名アンプユニット部 保護構造IEC60529規格 IP50 コード長さ(m)2(特性補償範囲:0.5〜5) 検出距離調整範囲:安定検出距離の10%以上 接続方式コード引き出しタイプ 標準検出物体(mm)- 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 電源電圧(V)DC12〜24±10% リップル10%以下 機能[オフディレイタイマ]0ms〜40ms(1ms〜20ms:1ms単位、20ms〜40ms:5ms単位)、ゼロリセット:あり、イニシャルリセット:あり(設定状態を初期化し、工場出荷時の状態にします)、ヒステリシス設定:3〜可変、自己診断:エラー内容表示(センサ部断線、センサ部短絡、出力短絡) 制御出力負荷電流:100mA以下、残留電圧:1V以下 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-10〜55、保存時:-25〜70(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(カバー)ポリカーボネート 保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護 検出物体- 電圧の影響定格電源電圧の±10%の範囲内で定格電源電圧時の検出距離の±1%以下 消費電力(mW)1080以下(電源電圧24V時45mA以下) 応答周波数(Hz)- 温度の影響-10〜55℃の範囲内で23℃時の検出距離の±10%以下 材質(検出面)- 動作モードNO/NC 切替式 デジタル表示検出量表示(FINE:最大4000、NORM:最大2000)、バー表示、機能表示:(赤色) 表示灯動作表示灯:(橙色) シールド- 応差- 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz) 衝撃(耐久)(m/s2)300 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時: 各35〜85(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10〜500複振幅2mmまたは、100m/s2X、Y、Z各方向 2h 検出ヘッドサイズ- 電源の種類直流3線式
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする