画像準備中

表示灯(角胴形)照光部長方形 M2K

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC5 発光色白/白 注文コード46557761 品番M2KJ-52WW-05E
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
この商品は定格電圧・使用電圧・発光色など98種類から選べます 他の種類を見る
形状長角 定格電圧(V)DC5 発光色白/白 光源LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする