画像準備中

表示灯(大型角胴形)照光部正方形 M2P

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 形状 注文コード46558355 品番M2PA-5722-12E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,150
この商品は形状・使用電圧・種別など67種類から選べます 他の種類を見る
形状 定格電圧(V)DC12 発光色赤/赤 光源LED

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46558355 M2PA-5722-12E 46545432 A3PA-5322 画像準備中 照光押ボタンスイッチ(角胴形) A3P omron(オムロン) 1個 37 税込41 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46558355 M2PA-5722-12E 66495117 M2PA-5022 画像準備中 表示灯(大型角胴形)照光部正方形 M2P omron(オムロン) 1個 639 税込703 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46558355 M2PA-5722-12E 39097301 SLL-12ER 表示灯用LEDランプ omron(オムロン) 表示灯用LEDランプ omron(オムロン) 1個 489 税込538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする