omron(オムロン)
表示灯(Φ16)正方形 耐油形 はんだ付け端子 M16
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
定格電圧(V)
AC/DC12
発光色
緑
注文コード
46559773
品番
M165-AG-12D-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,150
この商品は
定格電圧・発光色・使用電圧
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角
種類
表示灯
定格電圧(V)
AC/DC12
端子
クイックコネクタ
照光方式
LED
端子種別
クイックコネクタ
発光色
緑
光源
LED
胴体形状
丸胴形(Φ16mm)
照光部
正方形 緑