画像準備中

接触式変位センサ用測定子

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類変換アダプタ(ステンレス) 注文コード46560841 品番D5SN-TA
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は種類など4種類から選べます 他の種類を見る
種類変換アダプタ(ステンレス) 外形寸法(mm)Φ5×12 主な用途形D5SN-S、形ZX-TDSシリーズのセンサに形D5SN-TN1/-TF1を取りつけることや、市販の測定子を取りつけることができます。 適合対象センサ:形D5SN-S□/形ZX-TDS□ 接続めねじ貫通M2.5×0.45
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする