omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 変位・測長・回転角度センサ
接触式変位センサ用測定子
商品レビューを投稿する
66日以内出荷
返品不可
66日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
ボールタイプ(鋼)
注文コード
46560857
品番
D5SN-TB1
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
種類
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
種類
ボールタイプ(鋼)
外形寸法(mm)
-
主な用途
一般的な平面の測定
適合
対象センサ:形D5SN-S□/形ZX-TDS□
接続めねじ
貫通M2.5×0.45