漏水検知帯 F03-16SF / 16SFC

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)(検知帯)5 注文コード46561076 品番F03-16SF-5M
参考基準価格(税別)¥9,250 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は長さなど24種類から選べます 他の種類を見る

漏液検知帯 形F03-16PEに比べ、柔軟性と施工性に優れています。形F03-16SFCは、吸水すると検知帯被覆表面が透け内部の赤い被覆が見えるようになることで漏水箇所を容易に確認できます。乾燥後は元の白色に戻ります。

種類漏液センサ 仕様絶縁被覆部:吸水性と撥水性の特殊プラステック繊維の編組、電極部:錫メッキ軟銅撚り線0.33mm2 質量(g)約20(1m) 長さ(m)(検知帯)5 分類漏水検知帯 形F03-16SF 使用周囲温度(℃)-15〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする