曜日別特売
PFX-505N アンプ内蔵・薄型光電センサ PFX 北陽電機 46561541

PFX-505N アンプ内蔵・薄型光電センサ PFX 北陽電機 46561541
PFX-505N アンプ内蔵・薄型光電センサ PFX 北陽電機 46561541

アンプ内蔵・薄型光電センサ PFX

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可91日以内出荷とは
内容量1個検出方式透過型注文コード46561541品番PFX-505N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

厚み3.5mmを実現。
アンプ内蔵・薄型で用途が拡がる5機種をラインアップ。

種類透過形検出対象Φ1mm(500mmにて)検出方式透過型検出距離(mm)500光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC規格)出力NPN動作ダークオン付属品取付ネジ(M2×12)質量(g)投・受光器共に約18出力方式NPN材質(ケース)ポリカーボネート接続ケーブル引出式(Φ2.5mm、2m長)電源電圧(V)DC12~24(リップル10%以下)光源赤色LED制御出力50mA、DC24V以下、残留電圧1.8V使用周囲温度(℃)-25~+55(保存時-40~+70)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下動作モードダークオン耐衝撃(m/s2)500、X・Y・Z各方向各3回表示灯余裕度表示灯:緑色LED、出力表示灯:橙色LED、電源表示灯:赤色LED耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz、X・Y・Z各方向各2時間安定時間(秒)0.1以下応差-消費電流投光器:14以下、受光器:16以下使用周囲湿度(%RH)35~85(保存時35~95)、但し氷結・結露しないこと応答時間(ms)0.5以下認証マークCE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする