北陽電機
北陽電機の 検出・センサ
北陽電機の センサ
北陽電機の 光電・ファイバセンサ
アンプ内蔵・薄型光電センサ PFX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
検出方式
透過型
検出距離(mm)
500
注文コード
46561566
品番
PFX-505S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
検出方式・検出距離
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
厚み3.5mmを実現。
アンプ内蔵・薄型で用途が拡がる5機種をラインアップ。
種類
アンプ内蔵型
検出方式
透過型
検出距離(mm)
500
光色
赤
ヘッド形状
角
保護構造
IP67(IEC規格)
出力
PNP