種類透過形
検出対象Φ1mm(500mmにて)
検出方式透過型
検出距離(mm)500
光色赤
ヘッド形状角
保護構造IP67(IEC規格)
出力NPN
動作ライトオン
付属品取付ネジ(M2×12)
質量(g)投・受光器共に約18
出力方式NPN
材質(ケース)ポリカーボネート
接続ケーブル引出式(Φ2.5mm、2m長)
電源電圧(V)DC12〜24(リップル10%以下)
光源赤色LED
制御出力50mA、DC24V以下、残留電圧1.8V
使用周囲温度(℃)-25〜+55(保存時-40〜+70)
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下
動作モードライトオン
耐衝撃(m/s2)500、X・Y・Z各方向各3回
表示灯余裕度表示灯:緑色LED、出力表示灯:橙色LED、電源表示灯:赤色LED
耐振動複振幅1.5mm、10〜55Hz、X・Y・Z各方向各2時間
安定時間(秒)0.1以下
応差-
消費電流投光器:14以下、受光器:16以下
使用周囲湿度(%RH)35〜85(保存時35〜95)、但し氷結・結露しないこと
応答時間(ms)0.5以下
認証マークCE