北陽電機
アンプ内蔵・薄型光電センサ PFX
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
検出方式
反射型
注文コード
46561584
品番
PFX-801N
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
この商品は
検出方式・検出距離
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
厚み3.5mmを実現。
アンプ内蔵・薄型で用途が拡がる5機種をラインアップ。
種類
拡散反射形
検出対象
透明体・不透明体
検出方式
反射型
検出距離(mm)
80
光色
赤
ヘッド形状
角
保護構造
IP67(IEC規格)
出力
NPN
動作
ダークオン
付属品
取付ネジ(M2×12)
質量(g)
約18
出力方式
NPN
材質(ケース)
ポリカーボネート
接続
ケーブル引出式(Φ2.5mm、2m長)
電源電圧(V)
DC12~24(リップル10%以下)
光源
赤色LED
制御出力
50mA、DC24V以下、残留電圧1.8V
使用周囲温度(℃)
-25~+55(保存時-40~+70)
使用周囲照度(Lx)
白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下
動作モード
ダークオン
耐衝撃(m/s
2
)
500、X・Y・Z各方向各3回
表示灯
余裕度表示灯:緑色LED、出力表示灯:橙色LED
耐振動
複振幅1.5mm、10~55Hz、X・Y・Z各方向各2時間
安定時間(秒)
0.1以下
応差
15%以下
消費電流
20以下
使用周囲湿度(%RH)
35~85(保存時35~95)、但し氷結・結露しないこと
応答時間(ms)
0.5以下
認証マーク
CE