アンプ内蔵・薄型光電センサ PFX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式反射型 検出距離(mm)80 注文コード46561611 品番PFX-801T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は検出方式・検出距離など12種類から選べます 他の種類を見る

厚み3.5mmを実現。
アンプ内蔵・薄型で用途が拡がる5機種をラインアップ。

種類拡散反射形 検出対象透明体・不透明体 検出方式反射型 検出距離(mm)80 光色 ヘッド形状 保護構造IP67(IEC規格) 出力NPN 動作ライトオン 付属品取付ネジ(M2×12) 質量(g)約18 出力方式NPN 材質(ケース)ポリカーボネート 接続ケーブル引出式(Φ2.5mm、2m長) 電源電圧(V)DC12〜24(リップル10%以下) 光源赤色LED 制御出力50mA、DC24V以下、残留電圧1.8V 使用周囲温度(℃)-25〜+55(保存時-40〜+70) 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下 動作モードライトオン 耐衝撃(m/s2)500、X・Y・Z各方向各3回 表示灯余裕度表示灯:緑色LED、出力表示灯:橙色LED 耐振動複振幅1.5mm、10〜55Hz、X・Y・Z各方向各2時間 安定時間(秒)0.1以下 応差15%以下 消費電流20以下 使用周囲湿度(%RH)35〜85(保存時35〜95)、但し氷結・結露しないこと 応答時間(ms)0.5以下 認証マークCE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする