※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
北陽電機
北陽電機の 検出・センサ
北陽電機の センサ
北陽電機の 光電・ファイバセンサ
アンプ内蔵形光電センサPEXシリーズ用スリットシール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46561742
品番
PEX-PPX6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
仕様
PEXシリーズ用
寸法(mm)
スリットの大きさ:0.5×6、1×6、2×6
種類
スリットシール(横溝/縦溝)
認証マーク
CE