※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
北陽電機
北陽電機の 検出・センサ
北陽電機の センサ
北陽電機の 光電・ファイバセンサ
フリー電源形光電センサ PLX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46561977
品番
PLX-701R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
種類
電源内蔵型
検出方式
反射型
検出距離(mm)
700以下(10cm白画用紙)
光色
赤外線
ヘッド形状
角
保護構造
IP66(IEC規格)