※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
北陽電機
北陽電機の 検出・センサ
北陽電機の センサ
北陽電機の 変位・測長・回転角度センサ
レーザセンサ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出距離(mm)
100〜10000
出力
NPN
注文コード
46562022
品番
LEX-103C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
検出距離・出力
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
種類
測長センサ
検出方式
反射型
検出光
レーザー
検出距離(mm)
100〜10000
ヘッド形状
角
保護構造
IP67(IEC規格)
出力
NPN
スポット径
約Φ12mm(10mにて)
付属品
取付金具、取付ネジ、反射板(RRL-51S)