北陽電機
北陽電機の 検出・センサ
北陽電機の センサ
北陽電機の 変位・測長・回転角度センサ
レーザセンサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
検出距離(mm)
100±25
注文コード
46562074
品番
LWA-10KC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
検出距離・出力
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
種類
測長センサ
検出光
レーザー
検出距離(mm)
100±25
光色
赤
ヘッド形状
角
保護構造
IP66(IEC規格)