※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
北陽電機
北陽電機の 検出・センサ
北陽電機の センサ
北陽電機の フォト・マイクロセンサ
溝形センサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46563036
品番
FB-7N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
検出距離
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
投光素子
赤外LED(非変調式)
保護構造
IP40(IEC規格)
電源電圧(V)
DC12〜24(+10%、-10%、リップル5%以下)
消費電流(mA)
60以下
動作モード
遮光時動作
検出方式
透過形
センサ形状
U形