※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FC-51C 溝形センサ 北陽電機 46563045 FC-51C 溝形センサ 北陽電機 46563045 FC-51C 溝形センサ 北陽電機 46563045 FC-51C 溝形センサ 北陽電機 46563045

溝形センサ

商品レビューを投稿する
131日以内出荷返品不可 131日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46563045 品番 FC-51C
4月1日より値下げいたしました。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
動作モード
制御線(FC-51C:桃、FC-52C:桃・紫)により切替え
入光時動作:制御線を電源の+V側(茶)に接続、遮光時動作:制御線を電源の0V側(青)に接続
検出物体Φ5mm以上の不透明体 検出距離(mm)(投・受光部間)50mm(固定) 投光素子赤外LED(非変調式) 保護構造IP52(IEC規格) 電源電圧(V)DC12〜24(+10%、-10%、リップル5%以下) 消費電流(mA)25以下 溝幅(mm)50 検出方式透過形 センサ形状U形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする