※FG-31C
北陽電機
北陽電機の 検出・センサ
北陽電機の センサ
北陽電機の フォト・マイクロセンサ
溝形センサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
検出距離(mm)
(投・受光部間)30mm(固定)
注文コード
46563054
品番
FG-31C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
検出距離
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
検出物体
Φ2mm以上の不透明体
検出距離(mm)
(投・受光部間)30mm(固定)
投光素子
赤外LED(非変調式)
保護構造
IP40(IEC規格)
電源電圧(V)
DC12〜24(+10%、-10%、リップル5%以下)
消費電流(mA)
50以下
動作モード
入光時動作/遮光時動作共用(接続線の選択により切換え)
溝幅(mm)
30
検出方式
透過形
センサ形状
U形