※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Anywire(エニイワイヤ)
Anywire(エニイワイヤ)の 電源(制御機器)
Anywire(エニイワイヤ)の 電源コード/コンセント(FA)
Anywire(エニイワイヤ)の コンセント(FA)
標準/平刃タイプセット品
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
入力インピーダンス(kΩ)
-
種類
測温抵抗体入力 ターミナル(セット品)
注文コード
46564296
品番
A42SW-J4PT1
参考基準価格(税別)
¥82,300
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
入力インピーダンス・種類
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●Pt100(JIS’97、DIN、IEC751)、Ch間絶縁あり、3線式(2線式はお問い合わせ下さい)●バーンアウト:上方(FFFFh)●ファンイン:1●接続形態:バス形式
寸法(mm)
140×57×48
質量(g)
160
タイプ
温度入力ターミナルねじ式 Euro端子台タイプ
種類
測温抵抗体入力 ターミナル(セット品)
外形寸法(mm)
140×57×44
出力
-
表示
通信:LED(同期信号により点滅)
出力点数
-
接続
Word-Bus
入力
-
入力点数
4ch
電源電圧(V)
DC24(+15%〜-10%)
保護等級
IP20
消費電流(mA)
133
最大消費電力(W)
-
使用周囲温度(℃)
0〜+50(保存温度:-20〜+70)
接続ケーブル
アナログ:シールドケーブル、伝送ケーブル:フリー汎用2芯/4芯ケーブル(0.75〜1.25sq)
データ数
占有:4ワード
入出力形式
温度入力
同期方式
フレーム/ビット
雰囲気
腐食性ガスや可燃性ガスなきこと
回路
-
伝送方法
全4重トータルフレーム・サイクリック方式
信号範囲
Pt100
伝送距離(m)
62.5kHz:100、31.3kHz:200、15.6kHz:500、7.8kHz:1000
使用湿度(%RH)
35〜85(結露なきこと)
入力インピーダンス(kΩ)
-
RAS
-
状態表示
温度現在値(分解能0.1℃)
伝送手順
専用プロトコル