コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の スイッチ/センサ/コントローラ
コンバム(旧:妙徳)の 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
コンバム(旧:妙徳)の センサ・アンプ分離型
2色デジタル表示付センサ MPS-34series
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46564497
品番
MPS-R34R-NGA
参考基準価格(税別)
¥8,960
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
使用流体
空気(真空)、非腐食性ガス
ポートサイズ
R1/8、NPT1/8(おす)、G1/8(おす) (内側に M5(めす)が設けられています)
電源電圧(V)
DC12 〜 24 ± 10%、リップル(Vp-p)10%以下
消費電流(mA)
45 以下
設定圧力範囲(kPa)
-101〜500
保証耐圧力(MPa)
0.8
周囲温度(℃)
0〜50
周囲湿度(%RH)
35〜85(結露しないこと)
圧力レンジ
連成圧
タイプ
2色デジタル表示付 高精度電子式圧力センサ