コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の スイッチ/センサ/コントローラ
コンバム(旧:妙徳)の 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
コンバム(旧:妙徳)の センサ・アンプ分離型
2色デジタル表示付センサ MPS-34series
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46564515
品番
MPS-V4M5-GHA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,000
この商品は
設定圧力範囲
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
使用流体
非腐食性気体
電源電圧(V)
DC10.8〜30、リップル(Vp-p) 10%以下
消費電流(mA)
-
保証耐圧力(MPa)
0.2
周囲温度(℃)
-
周囲湿度(%RH)
-
圧力レンジ
-101〜0kPa.D
タイプ
-