クランプ電力ロガー ZN-CTC11

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46565757 品番ZN-CTC11
参考基準価格(税別)¥38,500 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

ワンタッチ装着で手間いらず。クランプ一体型電力ロガー

電源リチウム二次電池(PCのUSBポートにより充電) クランプ径(Φmm)23 質量(g)約300(梱包状態) 付属品取扱説明書、USBケーブル(mini-B)、ハンドストラップ(本体装着状態で梱包) 仕様記録値:電流値・瞬時電力・積算電力量 材質ABS 使用温度範囲(℃)(電池駆動時)0〜50、(USB充電時)0〜40 表示液晶7セグ4桁1段表示、補助情報インジケータ表示、CHARGE LED 消費電流(mA)75mA以下(USB接続時の最大消費電流) 電池約1週間持続(記録間隔1s、周囲温度23℃時) 測定電流(一次側定格)1.2〜200A 適合回路単相2線/三相3線(三相平衡扱い)
注意
2020/3/6時点:仕様変更によりCD-ROMは付属しなくなります。ランニングチェンジとなりますので何卒ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:345

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46565757
2021-09-13
用途:
変圧器の負荷の測定
熊本総合鉄工団地協同組合 様

変圧器の負荷を調べたくてロガーを探していましたが、小さくて軽く、比較的安いので購入しました。クランプアダプターと組み合わせて使用しています。期待通りにデータを取得でき、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする