エアパーティクルセンサ ZN-PD

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)0.5 電源電圧(V)- 注文コード46565967 品番ZN-PD03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は長さ・電源電圧など5種類から選べます 他の種類を見る
材質ABS 種類センサヘッド 長さ(m)0.5 付属品取扱説明書、吸引チューブ 仕様吸引チューブ:内径:Φ4、長さ:1m以下 適合(アンプユニット)形ZN-PDA11/形ZN-PDA12 質量(g)約300(梱包状態 約450) 耐電圧AC1000V、50/60Hz 1min コード長さ(m)0.5 測定方式90°側方散乱方式 接続方式コネクタ中継タイプ 材質(ケース)- 電源電圧(V)- 機能- 光源半導体レーザ 消費電流(mA)- 清浄度(対象)Class100〜100000相当(FED-STD-209D) 絶縁抵抗(MΩ)- 判定出力- 使用周囲温度(℃)動作時:0〜40、保存時:-15〜50(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(カバー)- リセット- 周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35〜85(ただし、結露しないこと) 測定粒子径(μm)0.3/0.5/1.0 通信機能- 表示灯Class100〜100000相当レベル表示(FED-STD-209D) 周囲温度(℃)動作時:0〜40、保存時:-15〜50(ただし、氷結、結露しないこと) 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 衝撃(耐久)(m/s2)150 6方向(上下、左右、前後)各3回 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35〜85(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10〜55(複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min)
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする