omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
エアパーティクルセンサ ZN-PD-S
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
DC18〜25/ACアダプタ使用時:AC100〜24050〜60Hz
タイプ
微粒子計測タイプ
注文コード
46566021
品番
ZN-PD03-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582,780
販売価格(税別)
¥
529,800
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧・タイプ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ABS
タイプ
微粒子計測タイプ
保護構造
IP20
電源
ACアダプタ
耐電圧
AC1000V、50/60Hz 1min
測定方式
90°側方散乱方式
電源電圧(V)
DC18〜25/ACアダプタ使用時:AC100〜24050〜60Hz
光源
半導体レーザ
消費電流(A)
1MAX
絶縁抵抗(MΩ)
20(DC500Vメガにて)
取付け方法
DINレール取付、据置設置
測定粒子径(μm)
0.3μm/0.5μm/1.0μm相当以上
振動(耐久)Hz
10〜55(複振幅0.3mm 50min)