画像準備中

エアパーティクルセンサ ZN-PD

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)2 電源電圧(V)DC24±10% リップル(p-p)10%以下 注文コード46566177 品番ZN-PDA11-2M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は長さ・電源電圧など5種類から選べます 他の種類を見る
材質ケース:ポリブチレンテレフタレート/カバー:ポリカーボネート 種類アンプユニット 長さ(m)2 付属品取扱説明書 仕様サンプリング時間:1〜599s可変、設定可能平均回数:1/2/4/8/16/32/64回 適合- 質量(g)約180(梱包状態 約350) 耐電圧AC1000V、50/60Hz 1min コード長さ(m)2 測定方式- 接続方式ケーブル引き出しタイプ 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート 電源電圧(V)DC24±10% リップル(p-p)10%以下 機能計測値表示、設定値表示、単位選択、スケーリング、ピークホールド、応差可変、しきい値選択、広レンジ表示、キーロック機能、ECOモード、表示リバース、表示桁数制限、初期化 光源- 消費電流(mA)300以下 清浄度- 絶縁抵抗(MΩ)20(DC500Vメガにて) 判定出力(OUT1/OUT2)NPNオープンコレクタ出力DC30V 30mA max.残留電圧1.2V以下 使用周囲温度(℃)動作時:0〜40、保存時:-15〜50(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(カバー)ポリカーボネート リセット(入力)ON時:0V短絡または1.5V以下 OFF時:開放 周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35〜85(ただし、結露しないこと) 測定粒子径(μm)- 通信機能- 表示灯動作表示灯:OUT1(橙色)、OUT2(黄色)、7セグデジタルメイン表示(赤色)、7セグデジタルサブ表示(黄色)、Power(緑色)、広レンジ表示(緑色)、単位選択表示(緑) 周囲温度(℃)動作時:0〜40、保存時:-15〜50(ただし、氷結、結露しないこと) 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 衝撃(耐久)(m/s2)150 6方向(上下、左右、前後)各3回 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35〜85(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10〜55(複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min)
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする