材質ケース:ポリブチレンテレフタレート/カバー:ポリカーボネート
種類アンプユニット
長さ(m)2
付属品取扱説明書
仕様サンプリング時間:1〜599s可変、設定可能平均回数:1/2/4/8/16/32/64回
適合-
質量(g)約180(梱包状態 約350)
耐電圧AC1000V、50/60Hz 1min
コード長さ(m)2
測定方式-
接続方式コネクタ中継タイプ
材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート
電源電圧(V)DC24±10% リップル(p-p)10%以下(エアクリーンユニットより供給)
機能計測値表示、通信状態表示、単位選択、スケーリング、エアクリーンユニット自動制御、エアクリーンユニット風量変更、広レンジ表示、キーロック機能、ECOモード、表示リバース、表示桁数制限、初期化
光源-
消費電流(mA)300以下
清浄度-
絶縁抵抗(MΩ)20(DC500Vメガにて)
判定出力-
使用周囲温度(℃)動作時:0〜40、保存時:-15〜50(ただし、氷結、結露しないこと)
材質(カバー)ポリカーボネート
リセット-
周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35〜85(ただし、結露しないこと)
測定粒子径(μm)-
通信機能(エアクリーンユニット向け)独自仕様(RJ-45コネクタ、ストレート配線LANケーブル使用)
表示灯7セグデジタルメイン表示(赤色)、7セグデジタルサブ表示(黄色)、Power(緑色)、広レンジ表示(緑色)、単位選択表示(緑)
周囲温度(℃)動作時:0〜40、保存時:-15〜50(ただし、氷結、結露しないこと)
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
衝撃(耐久)(m/s2)150 6方向(上下、左右、前後)各3回
使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35〜85(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10〜55(複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min)