材質ケース:ポリブチレンテレフタレート/カバー:ポリカーボネート
種類クリーンモニタリングシステム
長さ(m)-
付属品取扱説明書、クランプ(2個)
仕様接続アンプユニット形式:形ZXシリーズ、形ZJ-SDシリーズ、形ZN-PDシリーズ、接続アンプユニットバージョン:形ZX-LDA□□-N v1.000以上 形ZX-EDA□□ v1.300以上 形ZX-TDA□□ v1.100以上 形ZJ-SDA□□ v1.000以上 形ZN-PDA□□ v1.000以上、アンプユニット接続台数:10台(形ZN-PDA使用時)
適合-
質量(g)約100(梱包状態 約480)
耐電圧AC1000V、50/60Hz 1min
コード長さ(m)-
測定方式-
接続方式PCとのRS-232C接続のみ
材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート
電源電圧(V)形ZN-PDAから供給
機能-
光源-
消費電流(mA)電源電圧24V時、消費電流45以下(アンプユニットの消費電流、出力電流は除く)
清浄度-
絶縁抵抗(MΩ)20(DC500Vメガにて)
判定出力-
使用周囲温度(℃)動作時:0〜40、保存時:-15〜50(ただし、氷結、結露しないこと)
材質(カバー)ポリカーボネート
リセット-
周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35〜85(ただし、結露しないこと)
測定粒子径(μm)-
通信機能通信ポート:RS-232Cポート(D-SUB9ピンコネクタ)、通信プロトコル:CompoWay/F、通信速度:38400bps、データ構成:データビット8、パリティなし、スタートビット1、ストップビット1、フロー制御なし、外部機器2向け:-
表示灯電源:緑、センサ通信中:緑、センサ通信エラー:赤、外部端末通信:緑、外部端末通信エラー:赤
周囲温度(℃)動作時:0〜40、保存時:-15〜50(ただし、氷結、結露しないこと)
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
衝撃(耐久)(m/s2)150 6方向(上下、左右、前後)各3回
使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35〜85(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10〜55(複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min)