画像準備中

エアパーティクルセンサ ZN-PD

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)2 電源電圧(V)形ZN-PDAから供給 注文コード46566204 品番ZN-SFW12-2M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は長さ・電源電圧など5種類から選べます 他の種類を見る
備考都度納期確認 材質ケース:ポリブチレンテレフタレート/カバー:ポリカーボネート 種類クリーンモニタリングシステム 長さ(m)2 付属品取扱説明書、クランプ(2個) 仕様接続アンプユニット形式:形ZXシリーズ、形ZJ-SDシリーズ、形ZN-PDシリーズ、接続アンプユニットバージョン:形ZX-LDA□□-N v1.000以上 形ZX-EDA□□ v1.300以上 形ZX-TDA□□ v1.100以上 形ZJ-SDA□□ v1.000以上 形ZN-PDA□□ v1.000以上、アンプユニット接続台数:10台(形ZN-PDA使用時) 適合- 質量(g)約200(梱包状態 約550) 耐電圧AC1000V、50/60Hz 1min コード長さ(m)2 測定方式- 接続方式コネクタケーブル引き出しタイプ 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート 電源電圧(V)形ZN-PDAから供給 機能エアクリーンユニット自動制御(複数台システム制御)、エアクリーンユニット風量変更 光源- 消費電流(mA)電源電圧24V時、消費電流45以下(アンプユニットの消費電流、出力電流は除く) 清浄度- 絶縁抵抗(MΩ)20(DC500Vメガにて) 判定出力- 使用周囲温度(℃)動作時:0〜40、保存時:-15〜50(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(カバー)ポリカーボネート リセット- 周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35〜85(ただし、結露しないこと) 測定粒子径(μm)- 通信機能通信ポート:RS-232Cポート(D-SUB9ピンコネクタ)、通信プロトコル:CompoWay/F、通信速度:38400bps、データ構成:データビット8、パリティなし、スタートビット1、ストップビット1、フロー制御なし、外部機器2向け:独自仕様(RJ-45コネクタ、ストレート配線LANケーブル使用) 表示灯電源(POWER:緑)、シリアル通信中(STA1:緑)、クリーン度オーバー(OPE1:橙)、クリーン度正常(OPE2:緑) 周囲温度(℃)動作時:0〜40、保存時:-15〜50(ただし、氷結、結露しないこと) 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 衝撃(耐久)(m/s2)150 6方向(上下、左右、前後)各3回 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35〜85(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10〜55(複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min)
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする