微差圧ステーション センサヘッド部

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 温度の影響ゼロ点:影響なし(測定分解能以下)、スパン:指示値の0.5% 未満/10℃ 電源- 電源(V)- 注文コード46566222 品番ZN-DPS11-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品は温度の影響・電源など6種類から選べます 他の種類を見る
電源- ケーブル長(m)1.5 仕様適応ガス種:空気・窒素 質量(g)約300(梱包状態) 品名センサヘッド部 使用温度範囲(℃)0〜50 電源(V)- 測定精度指示値の±3%±0.2Pa(23℃にて) 分解能(測定)0.1Pa 測定範囲(Pa)-500〜500 温度の影響ゼロ点:影響なし(測定分解能以下)、スパン:指示値の0.5% 未満/10℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「圧力・流量センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする