エアサーモセンサ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46566283 品番ZN-TH11-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

温湿度計測タイプ(エアパーティクルセンサ一体型温湿度センサ)

仕様エアサーモセンサ●温度測定精度(℃):±0.3(25℃にて)●温度長期ドリフト(℃):0.1以下/年●湿度測定精度(%RH):±2.5(25℃、10〜85%RHにて)●湿度分解能(%RH):0.1●湿度長期ドリフト(%RH):1.0以下/年●推奨保存温度範囲(℃):10〜50(結露、氷結しないこと)●推奨保存湿度範囲(%RH):20〜60(結露、氷結しないこと)●アラームしきい値設定:温度、湿度、露点の上限及び下限のしきい値設定可能●データ更新周期:10秒間隔●シリアル通信規格:RS422(Compoway/F) 品名温湿度計測タイプ 使用温度範囲(℃)-25〜60 表示本体のLEDによるアラーム表示 電源電圧(V)DC12〜24±10% リップル(p-p)10%以下 消費電流(A)0.04 温度分解能(℃)0.1 湿度測定範囲(%RH)0〜99 校正証明書なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする