高精度温湿度ロガー ロガー部

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46566344 品番ZN-THX11-SA
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
備考都度納期確認 種別ロガー部 付属品取扱説明書、スタートアップガイド、アラーム出力コネクタ、DCケーブル(ストレートタイプ) 仕様●接続可能センサ:温湿度センサヘッド●計測間隔:10s、20s、30s、1min、2min、5min、10min、20min、30min、1h●演算機能:瞬時値、最大値、最小値、平均値●記憶装置(内部):内部メモリ 約8500データ 質量(g)約500 使用温度範囲(℃)0〜60(ACアダプタ0〜40) 電源DC24V±10% ACアダプタ使用時:AC100〜240V/50〜60Hz 電池使用時:単四電池2本 表示液晶7セグ5桁×2行 外部出力アラーム出力(アラームホールド設定可能) 電池寿命約1年(単4ニッケル水素電池(2本)でスリープモード、計測 間隔10分) 動作モード通常モード、スリープモード 記録モードコンティニュー、リング 外部記憶装置SDカード(計測値の保存/設定値の保存・読出し)、推奨SDカード:形HMC-SD292(2GB)、形HMC-SD492(4GB)(オムロン(株)製) 使用周囲湿度(%RH)20〜85
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする