画像準備中

新世代環境センサ 簡易電力ロガー ZN-CTX用CT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別分割型CT コネクタ分岐ケーブル接続用 注文コード46566527 品番ZN-CTM11-5A
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は種別・コネクタなど11種類から選べます 他の種類を見る
種別分割型CT タイプ分岐タイプ 定格電流(A)(一次側定)5 ケーブル長(m)0.2 コネクタ分岐ケーブル接続用 使用温度範囲(℃)-20〜+60 周波数(kHz)10〜5 使用湿度範囲相対湿度 85%以下 絶縁抵抗(MΩ)出力端子-ケース間:50以上(DC500Vメガ) 適合電線径(Φmm)7.9以下 耐電圧(V)出力端子-ケース間:AC2000 1min
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:126

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電力監視用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする