omron(オムロン)
omron(オムロン)の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
omron(オムロン)の 電力監視
omron(オムロン)の 電力監視用センサ
新世代環境センサ 簡易電力ロガー ZN-CTX用CT
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
クランプ型CT
コネクタ
分岐ケーブル接続用
注文コード
46566545
品番
ZN-CTM51-200A
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
種別・コネクタ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
種別
クランプ型CT
タイプ
分岐タイプ
定格電流(A)
(一次側定)200
ケーブル長(m)
0.2
コネクタ
分岐ケーブル接続用
使用温度範囲(℃)
-20〜+60
周波数(kHz)
10〜5
使用湿度範囲
相対湿度 85%以下
絶縁抵抗(MΩ)
出力端子-ケース間:50以上(DC500Vメガ)
適合電線径(Φmm)
24.0以下
耐電圧(V)
出力端子-ケース間:AC2000 1min
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。