omron(オムロン)
omron(オムロン)の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
omron(オムロン)の 電力監視
omron(オムロン)の 電力監視用センサ
新世代環境センサ 簡易電力ロガー ロガー部
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46566606
品番
ZN-CTX21
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
種別
ロガー部
電源(V)
(ACアダプタ)AC100〜240V/50〜60Hz
電源
電池/ACアダプタ
表示
液晶7セグ5桁2段表示 補助情報インジケータ表示
使用電池
(ニッケル水素電池・アルカリ電池)単4電池2本
使用温度範囲(℃)
電池駆動時-10〜+60( 結露・氷結なきこと)、ACアダプタ使用時0〜40( 結露・氷結なきこと)
使用湿度範囲
20〜85%RH (結露・氷結なきこと)
付属品
取扱説明書、スタートアップガイド、取付磁石(出荷時、本体に取付け済)、アラーム出力コネクタ、ACアダプタ
材質(本体)
ABS
質量(g)
約500(梱包状態)
保護構造
IP30
外部出力
アラーム出力(フォトカプラ出力)
絶縁抵抗(MΩ)
20(DC500Vメガにて)
適合回路
単相2線式、単相3線式、三相3線式、三相4線式
記録間隔
1s/2s/5s/10s/20s/30s/1min
記録値
電流値・瞬時電力・積算電力量
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。